Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Beutel, antistatisch, 300x400mm, 100µ,, rosa, aminfreies LDPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Beutel, antistatisch, 300 x 400 mm
PE-Beutel, antistatisch, 300 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     776-FB0077
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462053
EAN/GTIN:
     4056705620537
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
  • Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
  • Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
  • Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
  • Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
300 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
rosa
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
2,28
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, flachbeutel 100µ 30x40cm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, esd, egb, polybeutel, PE, Beutel, antistatisch, Antistatik, 8462053, 8.462.053, 84.620.53
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1859*
€ 0,4653*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,374*
€ 0,494*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 42,07*
5 Tage
377
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,03*
€ 42,73*
6 Tage
377
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 42,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,07*
€ 50,0633
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1633* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.