Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsätze Hängeregister, 1484x580mm, Qualtität 1.40, Spezialeinsatz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Einsätze, 1484 x 580 mm, Qualität1.40
Einsätze, 1484 x 580 mm, Qualität1.40
Artikel-Nr.:
     776-ES0001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     0100312
EAN/GTIN:
     4056705003125
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
  • Für Transport und Lagerung von Ordnern und Mappen
  • Für Hängeregister-Mappen passend für den Aktenkarton 5018003

    Für Güter bis 40 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
1484 mm
Breite innen:
580 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,4 µ
Pappe:
1-wellig
Traglast:
40 kg
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,74
Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, ordner versandboxen braun, ordner versandbox, hängehefter, Einsätze aus Wellpappe, Kartoneinsätze, Register, 100312, 100.312, 10.032, hängetasche, Hängemappe, Hängeregistratur
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
10
pro Box
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 3,64*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 3,92*
5 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 4,29*
4 Tage
unbekannt
20
pro Box
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,58*
8 Tage
1050
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 2,828*
€ 4,908*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Box
ab 30 Boxen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.