Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 3500/Trenntrafo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-290688
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     290688
EAN/GTIN:
     4251401446836
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
gifas trenntrafo
trenntrafo
GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 3500mit Trenntransformator 2000 VA, 110/230 V nach VDE 0570Eingang:3 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmm mit NEMA-Stecker 115 V, 15 A, 50-60 Hz Ausgang:1 Schutzkontaktsteckdose 230 V ohne sekundärseitige Absicherung Einbauten:1 ETA-Schalter 15,0 A, als thermischer Überlastschutz auf der Primärseite Abmessungen: H x B x T = 250 x 361 x 361 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. 23 kg
Weitere Suchbegriffe: Mobil, Verteiler, Gummi, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.029,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.