Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Müslischale "2 Colour" matt, aprikose/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Bio-Müslischale "2 Colour" matt, aprikose/weiß
Artikelbild Bio-Müslischale "2 Colour" matt, aprikose/weiß
Detailansicht Bio-Müslischale "2 Colour" matt, aprikose/weiß
Bio-Müslischale "2 Colour" matt, aprikose/weiß
Imagebild Bio-Müslischale "2 Colour" matt, aprikose/weiß
Bio-Müslischale "2 Colour" matt, aprikose/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-15145070-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     15145070-00000
EAN/GTIN:
     4024869281017
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Do it green! Die Müslischale mit dem Plus in Sachen Nachhaltigkeit ist der perfekte Frühstücksbegleiter. Gefertigt mit Bio-Kunststoff aus natürlicher Stärke auf Basis von Zuckerrohr. Für den besonders sicheren Stand sorgt der integrierte Sockel. Stapelbar, zweifarbig und in vielen wunderschönen Naturfarben erhältlich. Füllmenge: 0,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
136 mm
Hauptfarbe:
aprikose
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Biobasierter Kunststoff
Gewicht:
0,103 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
15145824-00000
ab € 3,36*
Ähnlich
elasto
15145820-00000
ab € 3,37*
Ähnlich
elasto
15145069-00000
ab € 3,37*
Ähnlich
elasto
15145805-00000
ab € 3,37*
Ähnlich
elasto
15145040-00000
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.