Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Vorratsdose "Match", aprikose/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Bio-Vorratsdose "Match", aprikose/schwarz
Artikelbild Bio-Vorratsdose "Match", aprikose/schwarz
Detailansicht Bio-Vorratsdose "Match", aprikose/schwarz
Bio-Vorratsdose "Match", aprikose/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-14568070-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     14568070-00000
EAN/GTIN:
     4024869280959
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Fast schon ein bisschen Retro, aber voll im Trend. Geräumige Brotzeitdose bestehend aus zwei eckigen Schalen, die mittels Elastikband (65 % Polyester, 35 % Latex) zusammengehalten werden. Der Deckel kann komplett über das Unterteil gestülpt werden, ist aber durch die seitlichen Aussparungen leicht abzunehmen. IMould-Veredelung möglich. Aus Bio- Kunststoff gefertigt und in vielen wunderschönen Natur-Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
179 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
aprikose
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/Biobasierter Kunststoff
Gewicht:
0,160 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
14568824-00000
ab € 4,01*
Ähnlich
elasto
14568820-00000
ab € 4,02*
Ähnlich
elasto
14568069-00000
ab € 4,02*
Ähnlich
elasto
14568805-00000
ab € 4,02*
Ähnlich
elasto
14568040-00000
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.