Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Müslischale "1 Colour" matt, aprikose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Bio-Müslischale "1 Colour" matt, aprikose
Artikelbild Bio-Müslischale "1 Colour" matt, aprikose
Detailansicht Bio-Müslischale "1 Colour" matt, aprikose
Bio-Müslischale "1 Colour" matt, aprikose
Imagebild Bio-Müslischale "1 Colour" matt, aprikose
Artikel-Nr.:
     7702-11164070-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     11164070-00000
EAN/GTIN:
     4024869280645
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Do it green! Die Müslischale mit dem Plus in Sachen Nachhaltigkeit ist der perfekte Frühstücksbegleiter. Gefertigt mit Bio-Kunststoff aus natürlicher Stärke auf Basis von Zuckerrohr. Für den besonders sicheren Stand sorgt der integrierte Sockel. Stapelbar, vollfarbig und in vielen wunderschönen Naturfarben erhältlich. Füllmenge: 0,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
136 mm
Hauptfarbe:
aprikose
Material:
Kunststoff/Biobasierter Kunststoff
Gewicht:
0,110 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
11164824-00000
ab € 2,77*
Ähnlich
elasto
11164820-00000
ab € 2,81*
Ähnlich
elasto
11164069-00000
ab € 2,82*
Ähnlich
elasto
11164805-00000
ab € 2,80*
Ähnlich
elasto
11164040-00000
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.