Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack "Picknick Deluxe", schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Rucksack "Picknick Deluxe", schwarz/grau
Artikelbild Rucksack "Picknick Deluxe", schwarz/grau
Detailansicht Rucksack "Picknick Deluxe", schwarz/grau
Rucksack "Picknick Deluxe", schwarz/grau
Imagebild Rucksack "Picknick Deluxe", schwarz/grau
Rucksack "Picknick Deluxe", schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     7702-08028002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08028002-00000
EAN/GTIN:
     4024869320341
Suchbegriffe:
Picknickrucksack
Für 4 Personen. Gabeln, Messer und Löffel aus Edelstahl mit Kunststoffgriff, Teller, Weingläser aus Kunststoff, Stoffservietten, 1 Salz-/Pfefferstreuer, 1 Flaschenöffner, 1 Käsemesser, 1 Schneidbrett aus Holz und eine abnehmbare Weintasche mit Kühlfunktion. Mit grauer PEVA Folie isoliert.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
470 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe1:
grau
Material:
Textil/600D Polyester
Gewicht:
1,746 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.