Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofahne "Tube" Deutschland, Deutschland-Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Autofahne "Tube" Deutschland, Deutschland-Farben
Artikelbild Autofahne "Tube" Deutschland, Deutschland-Farben
Imagebild Autofahne "Tube" Deutschland, Deutschland-Farben
Artikel-Nr.:
     7702-08014022-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08014022-00000
EAN/GTIN:
     4024869954010
Suchbegriffe:
Autofahne
Autoflagge
autofahne
Tolle Deutschland-Autofahne in Form eines Windsacks. Inkl. weißer Kunststoffhalterung zum Einklemmen ins Autofenster.
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
Deutschland-Farben
Material:
Textil/Polyester
Gewicht:
0,071 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.