Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sitzkissen "Arena - Deutschland", Deutschland-Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sitzkissen "Arena - Deutschland", Deutschland-Farben
Artikelbild Sitzkissen "Arena - Deutschland", Deutschland-Farben
Imagebild Sitzkissen "Arena - Deutschland", Deutschland-Farben
Artikel-Nr.:
     7702-07263000-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07263000-00002
EAN/GTIN:
     4024869279069
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
sitzkissen polyester
gesäßkissen
Weiches Sitzkissen aus Polyester im Deutschland-Design mit Klettverschluss zum Zusammenklappen. Die beiden Polster sind mittels eines Reißverschlusses zu entnehmen und der Bezug somit besser zu reinigen. Weitere Designs auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
Deutschland-Farben
Material:
Kunststoff/600D Polyester
Gewicht:
0,160 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
07263000-00001
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.