Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trillerpfeife "Schiri", silber/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Trillerpfeife "Schiri", silber/schwarz
Artikelbild Trillerpfeife "Schiri", silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-07234021-00008
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07234021-00008
EAN/GTIN:
     4024869264362
Suchbegriffe:
Schiedsrichterbedarf
schiedsrichterbedarf
Metallpfeife mit Umhängeband.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
20 mm
Hauptfarbe:
silber
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Metall
Gewicht:
0,011 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.