Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Bi-Part", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Bi-Part", schwarz
Artikelbild Eiskratzer "Bi-Part", schwarz
Detailansicht Eiskratzer "Bi-Part", schwarz
Eiskratzer "Bi-Part", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-06019002-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06019002-00002
EAN/GTIN:
     4024869367568
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer schneebesen
eiskratzer
Bei Schnee und Eis die optimale Kombination. Eiskratzer mit langem Griff und glatter Kratzkante und praktischer Handbesen in Einem. Kann getrennt oder zusammengesteckt verwendet werden. Durch die geschwungene Kratzkante wird das Kratzen zusätzlich erleichtert.
Weitere Informationen:
Länge:
405 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,157 kg
Weitere Suchbegriffe: eiskratzer elasto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.