Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Universal-Box" groß, standard-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Universal-Box" groß, standard-gelb
Artikelbild Vorratsdose "Universal-Box" groß, standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-05302004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05302004-00000
EAN/GTIN:
     4024869180211
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Frischhaltebox in verschiedenen Farbkombinationen lieferbar. Mikrowellengeeignet bis zu +120°C, sowie für den Gefrierschrank bis -20°C verwendbar. Mit Deckel und 2 praktischen Haltegriffen. Füllmenge: 1,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
233 mm
Breite:
162 mm
Höhe:
77 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,261 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.079,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 5,07922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.677,87*
€ 6.756,6653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.557,33*
€ 6.613,2227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.142,46*
€ 6.119,5274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.097,68*
€ 6.066,2392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.079,22*
€ 6.044,2718
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05302215-00000
ab € 5.075,90*
Ähnlich
elasto
05302006-00000
ab € 5.081,47*
Ähnlich
elasto
05302320-00000
ab € 5.090,84*
Ähnlich
elasto
05302001-00000
ab € 5.072,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.