Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Carry", trend-orange PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Carry", trend-orange PP
Artikelbild Vorratsdose "Carry", trend-orange PP
Artikel-Nr.:
     7702-05269609-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05269609-00000
EAN/GTIN:
     4024869880401
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Praktische Brotzeitdose mit Griff und Klappdeckel mit Schnappverschluss. Im Deckel sind 2 Halterungen für das passende Besteck integriert (05274, Box inkl. Besteck). Die Box ist komplett aus Kunststoff gefertigt.
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
53 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
trend-orange PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,110 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.555,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,77792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.837,88*
€ 4.567,0772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.771,18*
€ 4.487,7042
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 3.646,18*
€ 4.338,9542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.595,56*
€ 4.278,7164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.565,28*
€ 4.242,6832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.555,84*
€ 4.231,4496
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05269705-00000
ab € 3.568,68*
Ähnlich
elasto
05269003-00000
ab € 3.565,78*
Ähnlich
elasto
05269004-00000
ab € 3.564,00*
Ähnlich
elasto
05269005-00000
ab € 3.539,24*
Ähnlich
elasto
05269006-00000
ab € 3.544,04*
Ähnlich
elasto
05269603-00000
ab € 3.537,56*
Ähnlich
elasto
05269604-00000
ab € 3.557,36*
Ähnlich
elasto
05269605-00000
ab € 3.554,76*
Ähnlich
elasto
05269606-00000
ab € 3.561,40*
Ähnlich
elasto
05269001-00000
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.