Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Brunch-Box", grasgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Brunch-Box", grasgrün
Artikelbild Vorratsdose "Brunch-Box", grasgrün
Detailansicht Vorratsdose "Brunch-Box", grasgrün
Vorratsdose "Brunch-Box", grasgrün
Imagebild Vorratsdose "Brunch-Box", grasgrün
Vorratsdose "Brunch-Box", grasgrün
Artikel-Nr.:
     7702-05242705-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05242705-00000
EAN/GTIN:
     4024869947098
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Die ideale Box für das Pausenbrot – mit Klickverschluss sicher verschließbar. In vielen Farben erhältlich und optimal für die Veredelung per IMould-Verfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
grasgrün
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,065 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.840,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,92038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.318,88*
€ 2.759,4672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.265,60*
€ 2.696,064
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 2.089,64*
€ 2.486,6716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.928,80*
€ 2.295,272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.898,96*
€ 2.259,7624
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.840,76*
€ 2.190,5044
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05242002-00000
ab € 1.855,82*
Ähnlich
elasto
05242003-00000
ab € 0,94*
Ähnlich
elasto
05242004-00000
ab € 0,94*
Ähnlich
elasto
05242005-00000
ab € 0,94*
Ähnlich
elasto
05242009-00000
ab € 1.846,34*
Ähnlich
elasto
05242006-00000
ab € 0,94*
Ähnlich
elasto
05242021-00000
ab € 1.845,34*
Ähnlich
elasto
05242010-00000
ab € 1.846,84*
Ähnlich
elasto
05242603-00000
ab € 1.849,82*
Ähnlich
elasto
05242604-00000
ab € 1.855,90*
Ähnlich
elasto
05242605-00000
ab € 1.852,26*
Ähnlich
elasto
05242609-00000
ab € 1.843,96*
Ähnlich
elasto
05242606-00000
ab € 1.840,84*
Ähnlich
elasto
05242001-00000
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.