Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Universal-Box", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Universal-Box", weiß
Artikelbild Vorratsdose "Universal-Box", weiß
Imagebild Vorratsdose "Universal-Box", weiß
Vorratsdose "Universal-Box", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05238001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05238001-00000
EAN/GTIN:
     4024869140314
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Frischhaltebox in verschiedenen Farbkombinationen lieferbar. Mikrowellengeeignet bis zu +120°C, sowie für den Gefrierschrank bis -20°C verwendbar. Mit Deckel und 2 praktischen Haltegriffen.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,167 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05238707-00000
ab € 4.297,48*
Ähnlich
elasto
05238706-00000
ab € 4.302,82*
Ähnlich
elasto
05238708-00000
ab € 4.271,98*
Ähnlich
elasto
05238705-00000
ab € 4.281,74*
Ähnlich
elasto
05238025-00000
ab € 4.272,46*
Ähnlich
elasto
05238103-00000
ab € 4.293,20*
Ähnlich
elasto
05238703-00000
ab € 4.292,60*
Ähnlich
elasto
05238717-00000
ab € 4.295,32*
Ähnlich
elasto
05238003-00000
ab € 4.268,58*
Ähnlich
elasto
05238004-00000
ab € 4.301,94*
Ähnlich
elasto
05238005-00000
ab € 4.273,18*
Ähnlich
elasto
05238009-00000
ab € 4.281,12*
Ähnlich
elasto
05238008-00000
ab € 4.303,84*
Ähnlich
elasto
05238006-00000
ab € 4.293,32*
Ähnlich
elasto
05238048-00000
ab € 4.283,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.