Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Mini-Box", standard-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Mini-Box", standard-rot
Artikelbild Vorratsdose "Mini-Box", standard-rot
Detailansicht Vorratsdose "Mini-Box", standard-rot
Vorratsdose "Mini-Box", standard-rot
Imagebild Vorratsdose "Mini-Box", standard-rot
Vorratsdose "Mini-Box", standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-05237006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05237006-00000
EAN/GTIN:
     4024869550816
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Handliche Aufbewahrungsbox mit Klickverschluss – perfekt für den Snack zwischendurch. Lieferbar in vielen verschiedenen Farben.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
105 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,038 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05237003-00000
ab € 0,73*
Ähnlich
elasto
05237004-00000
ab € 1.426,84*
Ähnlich
elasto
05237005-00000
ab € 1.422,26*
Ähnlich
elasto
05237009-00000
ab € 1.419,44*
Ähnlich
elasto
05237021-00000
ab € 1.425,00*
Ähnlich
elasto
05237010-00000
ab € 1.414,42*
Ähnlich
elasto
05237001-00000
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.