Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müslischale "Good Morning", blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Müslischale "Good Morning", blau
Artikelbild Müslischale "Good Morning", blau
Detailansicht Müslischale "Good Morning", blau
Imagebild Müslischale "Good Morning", blau
Artikel-Nr.:
     7702-05135003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05135003-00000
EAN/GTIN:
     4024869084205
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Eine Schüssel muss nicht immer rund sein. Tolle Müslischale in eckiger Form mit Rand zum besseren Greifen und Halten. Gut stapelbar.
Weitere Informationen:
Länge:
162 mm
Breite:
162 mm
Höhe:
62 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
blau
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,072 kg
Weitere Suchbegriffe: müslischale elasto, müsli schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,86441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.129,14*
€ 1.343,6766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.100,38*
€ 1.309,4522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 977,18*
€ 1.162,8442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 901,92*
€ 1.073,2848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 864,41*
€ 1.028,6479
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05135004-00000
ab € 863,47*
Ähnlich
elasto
05135001-00000
ab € 859,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.