Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotzeitdose "Wave", groß, transparent-milchig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", groß, transparent-milchig
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", groß, transparent-milchig
Imagebild Brotzeitdose "Wave", groß, transparent-milchig
Artikel-Nr.:
     7702-05023010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05023010-00000
EAN/GTIN:
     4024869659533
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Eine große Brotzeitbox mit Schwung und 2 Klickverschlüssen. IMould- Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
178 mm
Breite:
122 mm
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent-milchig
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,125 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05023002-00000
ab € 3.043,68*
Ähnlich
elasto
05023003-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
05023004-00000
ab € 3.036,16*
Ähnlich
elasto
05023005-00000
ab € 3.039,14*
Ähnlich
elasto
05023009-00000
ab € 3.058,50*
Ähnlich
elasto
05023006-00000
ab € 3.040,10*
Ähnlich
elasto
05023021-00000
ab € 3.060,00*
Ähnlich
elasto
05023603-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
05023604-00000
ab € 3.052,88*
Ähnlich
elasto
05023605-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
05023609-00000
ab € 3.055,78*
Ähnlich
elasto
05023606-00000
ab € 1,56*
Ähnlich
elasto
05023001-00000
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.