Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotzeitdose "Wave", klein, standard-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", klein, standard-gelb
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", klein, standard-gelb
Imagebild Brotzeitdose "Wave", klein, standard-gelb
Brotzeitdose "Wave", klein, standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-05021004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05021004-00000
EAN/GTIN:
     4024869678435
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Die kleine Box mit Schwung und 2 Klickverschlüssen. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
147 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,074 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.282,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,14121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.802,04*
€ 3.334,4276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.729,32*
€ 3.247,8908
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 2.531,22*
€ 3.012,1518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.367,56*
€ 2.817,3964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.325,06*
€ 2.766,8214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.282,42*
€ 2.716,0798
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05021002-00000
ab € 2.277,56*
Ähnlich
elasto
05021003-00000
ab € 1,18*
Ähnlich
elasto
05021005-00000
ab € 2.273,66*
Ähnlich
elasto
05021006-00000
ab € 2.282,08*
Ähnlich
elasto
05021021-00000
ab € 2.276,28*
Ähnlich
elasto
05021010-00000
ab € 1,18*
Ähnlich
elasto
05021603-00000
ab € 1,18*
Ähnlich
elasto
05021604-00000
ab € 1,18*
Ähnlich
elasto
05021605-00000
ab € 2.281,62*
Ähnlich
elasto
05021609-00000
ab € 2.265,66*
Ähnlich
elasto
05021606-00000
ab € 1,18*
Ähnlich
elasto
05021001-00000
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.