Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasse "Arica", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Tasse "Arica", schwarz
Artikelbild Tasse "Arica", schwarz
Detailansicht Tasse "Arica", schwarz
Tasse "Arica", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-04898002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04898002-00000
EAN/GTIN:
     4024869169186
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Sieht aus wie Porzellan, ist aber Kunststoff. Der großzügige Henkel, der angenehm rundgeformte Trinkrand und die standfeste Form machen diesen Becher unverzichtbar. Füllmenge: 0,3 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
88 mm
Durchmesser:
84 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,141 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.667,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,66752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.099,06*
€ 3.687,8814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.009,03*
€ 3.580,7457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.765,96*
€ 3.291,4924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.721,60*
€ 3.238,704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.667,52*
€ 3.174,3488
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04898215-00000
ab € 2.677,36*
Ähnlich
elasto
04898380-00000
ab € 2.669,69*
Ähnlich
elasto
04898320-00000
ab € 2.685,23*
Ähnlich
elasto
04898001-00000
ab € 2.677,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.