Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibboard "DIN A4 schwarz", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schreibboard "DIN A4 schwarz", schwarz
Artikelbild Schreibboard "DIN A4 schwarz", schwarz
Detailansicht Schreibboard "DIN A4 schwarz", schwarz
Schreibboard "DIN A4 schwarz", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-04431002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04431002-00000
EAN/GTIN:
     4024869118955
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
DIN A4 Klemmbrett mit Anlegeleiste, Klemme mit Kunststofffederung, Visitenkartenhalterung oberhalb der Klemme, Stifteinkerbung und Skalierung. Lieferung ohne Accessoires. Aus recyceltem Material.
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Recyceltes Polystyrol
Gewicht:
0,278 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.636,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.901,90*
€ 4.643,261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.860,41*
€ 4.593,8879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.645,57*
€ 4.338,2283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.636,00*
€ 4.326,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.