Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tütenclip "Easy Fresh", standard-blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Tütenclip "Easy Fresh", standard-blau PP
Artikelbild Tütenclip "Easy Fresh", standard-blau PP
Detailansicht Tütenclip "Easy Fresh", standard-blau PP
Tütenclip "Easy Fresh", standard-blau PP
Imagebild Tütenclip "Easy Fresh", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-04430003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04430003-00000
EAN/GTIN:
     4024869868140
Suchbegriffe:
Beutelclip
Beutelklammer
Kunststoff-Verschlussclips für Beut...
Tütenclips
Praktisches Küchenaccessoire. Ob Chips oder Cornflakes ... mit diesem Clip lassen sich offene Verpackungen und Tüten problemlos verschließen.
Weitere Informationen:
Länge:
83 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,007 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04430004-00000
€ 0,30*
Ähnlich
elasto
04430006-00000
€ 0,30*
Ähnlich
elasto
04430001-00000
€ 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.