Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Ergonomic", trend-rot PS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Ergonomic", trend-rot PS
Artikelbild Eiskratzer "Ergonomic", trend-rot PS
Detailansicht Eiskratzer "Ergonomic", trend-rot PS
Eiskratzer "Ergonomic", trend-rot PS
Imagebild Eiskratzer "Ergonomic", trend-rot PS
Eiskratzer "Ergonomic", trend-rot PS
Artikel-Nr.:
     7702-04318606-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04318606-00000
EAN/GTIN:
     4024869035269
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer elasto
eiskratzer
Sehr stabiler Eiskratzer mit elegantem Schwung. Am einen Ende mit glatter Kratzkante, am anderen Ende mit Kratzzähnen für hartnäckige Eisschichten an den Scheiben des PKW. Durch die außergewöhnliche Form liegt der Eiskratzer optimal in der Hand, wodurch sich die Kraft besser überträgt.
Weitere Informationen:
Länge:
192 mm
Breite:
93 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
trend-rot PS
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,060 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.549,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,77467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.343,28*
€ 5.168,5032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.234,78*
€ 5.039,3882
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 3.910,68*
€ 4.653,7092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.630,92*
€ 4.320,7948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.577,98*
€ 4.257,7962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.549,34*
€ 4.223,7146
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04318705-00000
ab € 3.520,22*
Ähnlich
elasto
04318703-00000
ab € 3.528,60*
Ähnlich
elasto
04318717-00000
ab € 3.519,38*
Ähnlich
elasto
04318002-00000
ab € 3.533,30*
Ähnlich
elasto
04318004-00000
ab € 3.545,26*
Ähnlich
elasto
04318010-00000
ab € 1,81*
Ähnlich
elasto
04318603-00000
ab € 3.519,88*
Ähnlich
elasto
04318604-00000
ab € 3.545,46*
Ähnlich
elasto
04318605-00000
ab € 3.515,86*
Ähnlich
elasto
04318609-00000
ab € 3.545,76*
Ähnlich
elasto
04318001-00000
ab € 3.518,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.