Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Eishexe", standard-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Eishexe", standard-rot
Artikelbild Eiskratzer "Eishexe", standard-rot
Imagebild Eiskratzer "Eishexe", standard-rot
Eiskratzer "Eishexe", standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-04303006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04303006-00000
EAN/GTIN:
     4024869448045
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer elasto
eiskratzer
Ergonomisch geformt und stabil. Kunststoffeiskratzer mit glatter Kratzkante, Kratzzacken und handlichem Griff.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Breite:
107 mm
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,055 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04303002-00000
ab € 1.147,38*
Ähnlich
elasto
04303003-00000
ab € 1,19*
Ähnlich
elasto
04303004-00000
ab € 1.149,35*
Ähnlich
elasto
04303001-00000
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.