Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe "Double 3 x/6 x", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Lupe "Double 3 x/6 x", schwarz
Artikelbild Lupe "Double 3 x/6 x", schwarz
Imagebild Lupe "Double 3 x/6 x", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-04267002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04267002-00000
EAN/GTIN:
     4024869451021
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 6fach
2 Lupen in einer. 3-fache und 6-fache Vergrößerung. Linsenöffnung 23 x 23 mm, Gewicht 26 g, Gesichtsfeld: 50 x 55 mm = 3-fach, 25 x 25 mm = 6- fach.
Weitere Informationen:
Länge:
82 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polymethylmethacrylat
Gewicht:
0,030 kg
Weitere Suchbegriffe: lupe, elasto lupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04267006-00000
ab € 3.778,51*
Ähnlich
elasto
04267001-00000
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.