Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkscheibe "Profi", Chip und Reifenprofilmesser in rot, blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Parkscheibe "Profi", Chip und Reifenprofilmesser in rot, blau/weiß
Artikelbild Parkscheibe "Profi", Chip und Reifenprofilmesser in rot, blau/weiß
Detailansicht Parkscheibe "Profi", Chip und Reifenprofilmesser in rot, blau/weiß
Parkscheibe "Profi", Chip und Reifenprofilmesser in rot, blau/weiß
Imagebild Parkscheibe "Profi", Chip und Reifenprofilmesser in rot, blau/weiß
Parkscheibe "Profi", Chip und Reifenprofilmesser in rot, blau/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04248003-00006
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04248003-00006
EAN/GTIN:
     4024869281062
Suchbegriffe:
Parkscheibe
Parkuhr
reifenprofilmesser parkscheibe
parkscheibe
Kunststoff-Parkscheibe mit glatter Kratzkante, Kratzzacken und Wasserabstreifer. Auf der Rückseite befinden sich 2 standardmäßig befüllte Halterungen für einen Einkaufswagenchip und einen Reifenprofilmesser. Entspricht Paragraph 42 StVO. Einsetzbar von -10°C bis +60°C. Auf Anfrage auch in verschiedenen Sprachvarianten erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Breite:
119 mm
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,069 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04248003-00000
ab € 1,82*
Ähnlich
elasto
04248003-20000
ab € 1.780,98*
Ähnlich
elasto
04248003-00005
ab € 1,80*
Ähnlich
elasto
04248003-00001
ab € 1,82*
Ähnlich
elasto
04248003-00003
ab € 1.782,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.