Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufswagenchip ohne Loch, standard-blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Einkaufswagenchip ohne Loch, standard-blau PP
Artikelbild Einkaufswagenchip ohne Loch, standard-blau PP
Detailansicht Einkaufswagenchip ohne Loch, standard-blau PP
Einkaufswagenchip ohne Loch, standard-blau PP
Imagebild Einkaufswagenchip ohne Loch, standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-04243003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04243003-00000
EAN/GTIN:
     4024869597774
Suchbegriffe:
Einkaufschip
Einkaufswagenchip
einkaufswagenchip
Der Klassiker: Einkaufswagenchip aus Kunststoff mit großer Veredelungsfläche.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
23 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,001 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,313*
€ 0,372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,257*
€ 0,306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,241*
€ 0,287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04243002-00000
ab € 2.035,40*
Ähnlich
elasto
04243004-00000
ab € 2.036,00*
Ähnlich
elasto
04243005-00000
ab € 2.022,40*
Ähnlich
elasto
04243009-00000
ab € 2.031,40*
Ähnlich
elasto
04243001-00000
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.