Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Logo", standard-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Logo", standard-gelb
Artikelbild Eiskratzer "Logo", standard-gelb
Detailansicht Eiskratzer "Logo", standard-gelb
Eiskratzer "Logo", standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-04231004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04231004-00000
EAN/GTIN:
     4024869111857
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer gummilippe
eiskratzer
Handlicher Eiskratzer mit Wasserabstreifer, Kratzzacken und großer Werbefläche.
Weitere Informationen:
Länge:
114 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,032 kg
Weitere Suchbegriffe: eiskratzer elasto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04231002-00000
ab € 1.608,04*
Ähnlich
elasto
04231003-00000
ab € 0,83*
Ähnlich
elasto
04231005-00000
ab € 1.607,34*
Ähnlich
elasto
04231006-00000
ab € 0,81*
Ähnlich
elasto
04231001-00000
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.