Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Easy" mit Wasserabstreifer, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Easy" mit Wasserabstreifer, weiß
Artikelbild Eiskratzer "Easy" mit Wasserabstreifer, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04229001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04229001-00000
EAN/GTIN:
     4024869111437
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer gummilippe
eiskratzer
Der Eiskratzer mit dem Plus. Eiskratzer mit Griff, glatter Kratzkante, Kratzzähnen, Wasserabstreifer und Loch zum Aufhängen.
Weitere Informationen:
Länge:
227 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,070 kg
Weitere Suchbegriffe: eiskratzer elasto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.958,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 1,5958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16.399,90*
€ 19.515,881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16.277,40*
€ 19.370,106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16.005,20*
€ 19.046,188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15.958,00*
€ 18.990,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.