Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe "Slide", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Lupe "Slide", weiß
Artikelbild Lupe "Slide", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04217001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04217001-00000
EAN/GTIN:
     4024869109557
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 2fach
Immer schnell zur Hand und gut geschützt. Handliche Klapplupe mit rundem Gehäuse und 2-fach Vergrößerung. In verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
50 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,012 kg
Weitere Suchbegriffe: lupe, elasto lupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04217002-00000
ab € 1.678,98*
Ähnlich
elasto
04217003-00000
ab € 0,58*
Ähnlich
elasto
04217004-00000
ab € 1.682,94*
Ähnlich
elasto
04217005-00000
ab € 1.670,40*
Ähnlich
elasto
04217006-00000
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.