Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet "Quadrat", standard-blau PS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Magnet "Quadrat", standard-blau PS
Artikelbild Magnet "Quadrat", standard-blau PS
Detailansicht Magnet "Quadrat", standard-blau PS
Magnet "Quadrat", standard-blau PS
Artikel-Nr.:
     7702-04011003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04011003-00000
EAN/GTIN:
     4024869450253
Suchbegriffe:
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Quadratischer Magnet. Mit Magneten haftet die Werbebotschaft für lange Zeit am Kühlschrank, Schreibtisch oder Magnetboard. Sonderformen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PS
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,016 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.215,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,73836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.542,32*
€ 3.025,3608
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 2.383,44*
€ 2.836,2936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.355,12*
€ 2.802,5928
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 2.292,33*
€ 2.727,8727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.251,95*
€ 2.679,8205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.224,68*
€ 2.647,3692
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.215,08*
€ 2.635,9452
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04011002-00000
ab € 2.212,11*
Ähnlich
elasto
04011004-00000
ab € 2.223,15*
Ähnlich
elasto
04011006-00000
ab € 2.216,16*
Ähnlich
elasto
04011001-00000
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.