Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal "30 cm", transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Lineal "30 cm", transparent
Artikelbild Lineal "30 cm", transparent
Detailansicht Lineal "30 cm", transparent
Imagebild Lineal "30 cm", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-03885010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03885010-00000
EAN/GTIN:
     4024869156278
Stabiles 30 cm langes Lineal aus Kunststoff mit erhaben geprägter mm-Skala auf einer Seite. Standardmäßig ohne Druck. Loch auf einer Seite.
Weitere Informationen:
Länge:
311 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,030 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03880001-00000
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.