Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal "20 cm", transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Lineal "20 cm", transparent
Artikelbild Lineal "20 cm", transparent
Imagebild Lineal "20 cm", transparent
Lineal "20 cm", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-03884010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03884010-00000
EAN/GTIN:
     4024869156254
Stabiles 20 cm langes Lineal aus Kunststoff mit erhaben geprägter mm-Skala auf einer Seite. Standardmäßig ohne Druck. Loch auf einer Seite.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,019 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03881001-00000
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.