Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor "Rund", transparent-blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Reflektor "Rund", transparent-blau
Artikelbild Reflektor "Rund", transparent-blau
Detailansicht Reflektor "Rund", transparent-blau
Reflektor "Rund", transparent-blau
Imagebild Reflektor "Rund", transparent-blau
Artikel-Nr.:
     7702-03780203-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03780203-00001
EAN/GTIN:
     4024869678947
Suchbegriffe:
Reflektor Werbeanhänger
Reflektor Werbeartikel
Werbeartikelreflektor
Eine runde Sache. Reflektor in Kreisform. Mit großer Werbefläche, Öse und Schnur. Bei diesem Artikel handelt es sich um einen reflektierenden Werbeanhänger.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
63 mm
Hauptfarbe:
transparent-blau
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.761,75*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,75235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.036,75*
€ 4.803,7325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.830,85*
€ 4.558,7115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.786,45*
€ 4.505,8755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.761,75*
€ 4.476,4825
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03780010-00000
ab € 0,77*
Ähnlich
elasto
03780010-00001
ab € 3.756,60*
Ähnlich
elasto
03780203-00000
ab € 0,77*
Ähnlich
elasto
03780204-00000
ab € 0,77*
Ähnlich
elasto
03780204-00001
ab € 3.751,60*
Ähnlich
elasto
03780205-00000
ab € 0,77*
Ähnlich
elasto
03780205-00001
ab € 3.773,25*
Ähnlich
elasto
03780209-00000
ab € 3.760,80*
Ähnlich
elasto
03780208-00000
ab € 3.758,00*
Ähnlich
elasto
03780206-00000
ab € 0,77*
Ähnlich
elasto
03780206-00001
ab € 3.745,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.