Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor "Bär", transparent-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Reflektor "Bär", transparent-gelb
Artikelbild Reflektor "Bär", transparent-gelb
Detailansicht Reflektor "Bär", transparent-gelb
Reflektor "Bär", transparent-gelb
Imagebild Reflektor "Bär", transparent-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-03776204-10000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03776204-10000
EAN/GTIN:
     4024869094914
Suchbegriffe:
Reflektor Werbeanhänger
Reflektor Werbeartikel
Werbeartikelreflektor
Reflektor in Form eines Bärs. Mit Öse und Schnur. Inklusive Konturendruck (Anstelle des Konturendrucks ist auch ein einfarbiger Kundendruck möglich). Bei diesem Artikel handelt es sich um einen reflektierenden Werbeanhänger.
Weitere Informationen:
Länge:
67 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent-gelb
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,011 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03776010-10000
ab € 0,78*
Ähnlich
elasto
03776203-10000
ab € 0,78*
Ähnlich
elasto
03776205-10000
ab € 0,77*
Ähnlich
elasto
03776209-10000
ab € 0,78*
Ähnlich
elasto
03776208-10000
ab € 0,78*
Ähnlich
elasto
03776206-10000
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.