Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trillerpfeife "Sport", mit Kordel, uni-colour, standard-pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Trillerpfeife "Sport", mit Kordel, uni-colour, standard-pink
Artikelbild Trillerpfeife "Sport", mit Kordel, uni-colour, standard-pink
Artikel-Nr.:
     7702-03637008-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03637008-00000
EAN/GTIN:
     4024869815595
Suchbegriffe:
Schiedsrichterbedarf
schiedsrichterbedarf
Klein, aber schrill. In vielen verschiedenen Farben, mit Kordel. Kordellänge einfach ca. 30cm.
Weitere Informationen:
Länge:
57 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-pink
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,007 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,33642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.233,69*
€ 1.468,0911
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 1.103,82*
€ 1.313,5458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.091,91*
€ 1.299,3729
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 1.059,78*
€ 1.261,1382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.037,04*
€ 1.234,0776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.018,47*
€ 1.211,9793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.009,26*
€ 1.201,0194
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03637003-00000
ab € 0,34*
Ähnlich
elasto
03637004-00000
ab € 0,34*
Ähnlich
elasto
03637005-00000
ab € 0,34*
Ähnlich
elasto
03637009-00000
ab € 0,34*
Ähnlich
elasto
03637006-00000
ab € 0,34*
Ähnlich
elasto
03637021-00000
ab € 1.006,50*
Ähnlich
elasto
03637010-00000
ab € 0,34*
Ähnlich
elasto
03637001-00000
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.