Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Dreieck", RE:cycle, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Dreieck", RE:cycle, schwarz
Artikelbild Eiskratzer "Dreieck", RE:cycle, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-02101002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02101002-00000
EAN/GTIN:
     4024869393598
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer elasto
eiskratzer
Der Extra-Handliche. Dreieckiger Eiskratzer mit Kratzzähnen und glatter Kratzkante.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Recyceltes Polystyrol
Gewicht:
0,018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.