Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumseifenspender "Deluxe", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Aluminiumseifenspender "Deluxe", schwarz
Artikelbild Aluminiumseifenspender "Deluxe", schwarz
Detailansicht Aluminiumseifenspender "Deluxe", schwarz
Aluminiumseifenspender "Deluxe", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-02016002-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02016002-00002
EAN/GTIN:
     4024869382974
Suchbegriffe:
2016
Desinfektionsspender
Hygiene
Flüssigkeitsspender
Hochwertiger Seifenspender mit einem Gefäß aus Aluminium und einem Spender aus Metall. Perfekte Dosierung, da durch leichten Druck auf den Dosierknopf die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt werden kann. Nachfüllbar und wiederverwendbar, dank der großen Öffnung zum Befüllen. Füllmenge: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
205 mm
Durchmesser:
66 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Metall/Aluminium
Gewicht:
0,055 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02016002-00001
ab € 6,32*
Ähnlich
elasto
02016021-00002
ab € 6,33*
Ähnlich
elasto
02016021-00001
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.