Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salz-und Pfefferstreuer-Set "Dispense", schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Salz-und Pfefferstreuer-Set "Dispense", schwarz/weiß
Artikelbild Salz-und Pfefferstreuer-Set "Dispense", schwarz/weiß
Detailansicht Salz-und Pfefferstreuer-Set "Dispense", schwarz/weiß
Salz-und Pfefferstreuer-Set "Dispense", schwarz/weiß
Imagebild Salz-und Pfefferstreuer-Set "Dispense", schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01874000-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01874000-00000
EAN/GTIN:
     4024869345221
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Das moderne Salz- und Pfeffer-Streuer-Set aus Sodalime-Glas ist ein Hingucker auf jedem Esstisch. Durch die abschraubbaren Edelstahl-Deckel ist das Set befüllbar und mehrfach wiederverwendbar. Mehrere Löcher in den Deckeln machen das Dosieren einfach.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Glas/Soda Lime
Gewicht:
0,196 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.