Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Beech", schwarz/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Beech", schwarz/natur
Artikelbild Vorratsdose "Beech", schwarz/natur
Detailansicht Vorratsdose "Beech", schwarz/natur
Imagebild Vorratsdose "Beech", schwarz/natur
Vorratsdose "Beech", schwarz/natur
Artikel-Nr.:
     7702-01859002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01859002-00000
EAN/GTIN:
     4024869350553
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Ein wahrer Eyecatcher im Pausenraum. Die schicke Vorratsdose besteht aus drei Komponenten: Einer Schale aus lebensmittelechtem Kunststoff, einem Deckel aus Buchenholz und einem Elastikband, welches die Dose sicher zusammen hält. Da das Material des Deckels naturbelassenes Buchenholz ist, kann es zu Schwankungen bei der Farbe und Maserung kommen.
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
57 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe1:
natur
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,194 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01859001-00000
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.