Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett "Bamboo", 24,5x17,5 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schneidbrett "Bamboo", 24,5x17,5 cm, natur
Artikelbild Schneidbrett "Bamboo", 24,5x17,5 cm, natur
Detailansicht Schneidbrett "Bamboo", 24,5x17,5 cm, natur
Imagebild Schneidbrett "Bamboo", 24,5x17,5 cm, natur
Artikel-Nr.:
     7702-01818014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01818014-00000
EAN/GTIN:
     4024869335369
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Hochwertiges Schneidbrett: Das Allround-Talent für die Küche mit einer Stärke von 8 mm ist aus Bambus gefertigt, welcher nicht nur messerschonend und widerstandsfähig ist, sondern auch unter ökologischen Aspekten klare Vorteile bietet. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt daher absolut im Trend. Durch das praktische Griffloch ist die Handhabung kinderleicht. Bei Nichtgebrauch kann das Holzbrett immer griffbereit aufgehängt werden. Wie bei allen Holzbrettern wird die Reinigung per Hand empfohlen.
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Holz/Bambus
Gewicht:
0,210 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.