Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lunchwrap "Cotton", natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Lunchwrap "Cotton", natur
Artikelbild Lunchwrap "Cotton", natur
Detailansicht Lunchwrap "Cotton", natur
Lunchwrap "Cotton", natur
Imagebild Lunchwrap "Cotton", natur
Lunchwrap "Cotton", natur
Artikel-Nr.:
     7702-01542014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01542014-00000
EAN/GTIN:
     4024869301951
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel
Wiederverwendbarer Alufolienersatz aus zertifizierter Baumwolle um das Sandwich oder andere Snacks platzsparend mit zur Uni, zur Arbeit oder in den Kindergarten zu nehmen. Nach dem Essen lassen sich die Lunchwraps klein zusammenfalten, so dass sie - anders als sperrige Lunchboxen - in jedem Rucksack kaum Platz einnehmen. Das wiederverwendbare Brotpapier kann für unterschiedlich große Leckereien genutzt werden. Mithilfe des Klettverschlusses lässt sich das Pausenbrot einfach und sicher verpacken. Waschbar bei 60°C. Da es sich um unbehandelte Baumwolle handelt, kann der Lunchwrap beim ersten Waschen etwas einlaufen.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Textil/Baumwolle
Gewicht:
0,044 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.