Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Bamboo", groß, silber/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Bamboo", groß, silber/natur
Artikelbild Vorratsdose "Bamboo", groß, silber/natur
Detailansicht Vorratsdose "Bamboo", groß, silber/natur
Vorratsdose "Bamboo", groß, silber/natur
Imagebild Vorratsdose "Bamboo", groß, silber/natur
Vorratsdose "Bamboo", groß, silber/natur
Artikel-Nr.:
     7702-01537021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01537021-00000
EAN/GTIN:
     4024869301722
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Große, plastikfreie Brotzeitbox für Ihre Promotion. Die Dose besteht aus Aluminium, der Deckel ist aus Bambusholz und verfügt über einen Silikonring und Klemmbügel für ein sicheres Verschließen. Der Deckel ist komplett abnehmbar und kann bei Bedarf auch als Schneidbrett verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
silber
Nebenfarbe1:
natur
Material:
Metall/Aluminium
Gewicht:
0,358 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02018002-00000
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.