Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Sports", 400 ml, inkl. Strap, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Sports", 400 ml, inkl. Strap, schwarz
Artikelbild Trinkflasche "Sports", 400 ml, inkl. Strap, schwarz
Detailansicht Trinkflasche "Sports", 400 ml, inkl. Strap, schwarz
Trinkflasche "Sports", 400 ml, inkl. Strap, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01388002-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01388002-00002
EAN/GTIN:
     4024869297636
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem Tritan und schickem Deckel. Mit einem Strap aus Silikon, welcher für einen einfachen Transport der Flasche sorgt. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Auslaufsicher bei nicht kohlensäurehaltigen Getränken. Füllvolumen: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
185 mm
Durchmesser:
65 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,078 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.963,38*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 3,48169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.371,48*
€ 8.772,0612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.264,92*
€ 8.645,2548
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 7.120,04*
€ 8.472,8476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.013,32*
€ 8.345,8508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.963,38*
€ 8.286,4222
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01388003-00010
ab € 6.962,64*
Ähnlich
elasto
01388006-00010
ab € 6.956,20*
Ähnlich
elasto
01393010-00010
ab € 3,52*
Ähnlich
elasto
01388203-00010
ab € 3,53*
Ähnlich
elasto
01388206-00010
ab € 3,53*
Ähnlich
elasto
01393010-00002
ab € 3,53*
Ähnlich
elasto
01393010-00001
ab € 3,53*
Ähnlich
elasto
01388001-00001
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.