Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasse "Mira", standard-rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Tasse "Mira", standard-rot
Artikelbild Tasse "Mira", standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-01360006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01360006-00000
EAN/GTIN:
     4024869303832
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Perfekt für den nächsten Tee oder Kaffee. Der großzügige Henkel, der angenehm rundgeformte Trinkrand und die standfeste Form machen diese Tasse zu einem perfekten Alltags-Begleiter. Füllmenge: 0,35 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
88 mm
Durchmesser:
84 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,062 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.378,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,37802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.818,49*
€ 2.164,0031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.764,89*
€ 2.100,2191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.527,79*
€ 1.818,0701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.421,34*
€ 1.691,3946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.378,02*
€ 1.639,8438
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01360002-00000
ab € 1,42*
Ähnlich
elasto
01360003-00000
ab € 1.377,60*
Ähnlich
elasto
01360001-00000
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.