Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "School", 400 ml, inkl. Strap, transparent/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "School", 400 ml, inkl. Strap, transparent/schwarz
Artikelbild Trinkflasche "School", 400 ml, inkl. Strap, transparent/schwarz
Detailansicht Trinkflasche "School", 400 ml, inkl. Strap, transparent/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01269010-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01269010-00002
EAN/GTIN:
     4024869270271
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem Tritan mit Strap aus Silikon. Dieser ermöglicht zum Beispiel einen einfachen Transport der Flasche am Handgelenk. Durch die große Öffnung lässt sich die Flasche leicht befüllen. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Füllvolumen: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
185 mm
Durchmesser:
65 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,078 kg
Weitere Suchbegriffe: Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche kunststoff, glas trinkflasche, elasto trinkflasche, Flasche, Sport, Schule, trinken, Sportflasche, Pause, Kind, Kinder, Mädchen, Junge, 1269
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01304003-00001
ab € 7.681,28*
Ähnlich
elasto
01304016-00002
ab € 7.685,70*
Ähnlich
elasto
01304006-00001
ab € 7.683,04*
Ähnlich
elasto
01304002-00003
ab € 7.669,50*
Ähnlich
elasto
01304002-00006
ab € 7.684,82*
Ähnlich
elasto
01304002-00002
ab € 7.689,24*
Ähnlich
elasto
01304002-00001
ab € 7.662,10*
Ähnlich
elasto
01304021-00002
ab € 7.672,40*
Ähnlich
elasto
01304203-00003
ab € 3,92*
Ähnlich
elasto
01304203-00001
ab € 3,90*
Ähnlich
elasto
01304206-00006
ab € 3,91*
Ähnlich
elasto
01304206-00001
ab € 3,90*
Ähnlich
elasto
01269010-00003
ab € 3,92*
Ähnlich
elasto
01269010-00006
ab € 3,92*
Ähnlich
elasto
01269010-00001
ab € 3,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.