Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müslischale "1 Colour" matt, standard-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Müslischale "1 Colour" matt, standard-rot
Artikelbild Müslischale "1 Colour" matt, standard-rot
Detailansicht Müslischale "1 Colour" matt, standard-rot
Müslischale "1 Colour" matt, standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-01164006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01164006-00000
EAN/GTIN:
     4024869254233
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Perfekter Begleiter für's nächste Frühstück. Die Müslischale hat unten einen extra Standring integriert und steht damit besonders sicher auf dem Tisch. Einfarbig und super ineinander stapelbar. Füllmenge: 0,5 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
136 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,110 kg
Weitere Suchbegriffe: müslischale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,36*
  
Preis gilt ab 900 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01164215-00000
€ 2,37*
Ähnlich
elasto
01164003-00000
€ 2,36*
Ähnlich
elasto
01164001-00000
€ 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.