Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußball "Classico", weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Fußball "Classico", weiß/schwarz
Artikelbild Fußball "Classico", weiß/schwarz
Detailansicht Fußball "Classico", weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01107400-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01107400-00000
EAN/GTIN:
     4024869248287
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 5
fußbälle
Fußball im Retro-Design! Der Fußball in der Größe 5 ist 3-lagig und hat 32 Panele inklusive 6 Doppelpanele. Der maschinell genähte Ball besteht aus glattem PVC mit Butyl-Ventil und Latex-Blase. Gewicht: 280-300 g.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
220 mm
Hauptfarbe:
weiß/schwarz
Material:
Kunststoff/PVC
Gewicht:
0,294 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.