Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußball "Champion", mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Fußball "Champion", mehrfarbig
Artikelbild Fußball "Champion", mehrfarbig
Detailansicht Fußball "Champion", mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     7702-01105000-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01105000-00000
EAN/GTIN:
     4024869248256
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 5
fußbälle
Ein Fußball der auffällt! Maschinell genähter Fußball aus PVC in den Farben weiß, schwarz und grau. Größe 5. Der Ball ist 3-lagig und hat 32 Panele inkl. einem Doppelpanel. Er verfügt über eine Dicke von 2,0 mm, ein Butyl-Ventil und eine Latex-Blase. Gewicht: 330-360 g.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
220 mm
Hauptfarbe:
mehrfarbig
Material:
Kunststoff/PVC
Gewicht:
0,311 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.