Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obst- und Gemüsebeutel "ECOCARE", large, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Obst- und Gemüsebeutel "ECOCARE", large, weiß
Artikelbild Obst- und Gemüsebeutel "ECOCARE", large, weiß
Imagebild Obst- und Gemüsebeutel "ECOCARE", large, weiß
Obst- und Gemüsebeutel "ECOCARE", large, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01086001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01086001-00000
EAN/GTIN:
     4024869247631
Suchbegriffe:
Gemüsebeutel
Obst- und Gemüsebeutel
Obstbeutel
Die umweltfreundliche Alternative zu Plastiktüten! Der große Beutel aus 100 % Polyester mit Kordelzug ist der perfekte Begleiter für Ihren Einkauf und den Transport von Gemüse und Obst. Waschbar bei 30°C. Tragfähigkeit max. 5 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Textil/100% Polyester
Gewicht:
0,019 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.